HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200557 SL20x55 PC/ABS MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

55 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpuu

Koristelu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyökki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottammi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaahtera

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 55 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - musta

  • Listan kansi - ei ole

  • RAL-numero - 9011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740894265

Sähkönumero

1427208

Toimittajan tuotenumero

SL2005579011

Tukkuerä

5

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

musta

Listan kansi:

ei ole

RAL-numero:

9011

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Koristelu:

ei ole

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Jatkokappale PC/ABS SL20x55 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, grafiitinmusta

Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämseksi jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan