ENSTO - Pintakojerasia Intro - 3-os.223x81x47mm val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pintakojerasia Intro - 3-os.223x81x47mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677338502

Sähkönumero

2113828

Toimittajan tuotenumero

LS583AWWFI

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

3

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Pöytälaite:

ei

Leveys:

81 mm

Korkeus:

223 mm

Syvyys:

47 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppokalusteilla voidaan tehdä pinta-asennus käyttämällä pinta-asennuskoteloa. Kotelo sisältää myös peitelevyn.

Uppokalusteilla voidaan tehdä pinta-asennus käyttämällä pinta-asennuskoteloa. Kotelo sisältää myös peitelevyn.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan