HAGER - Pistorasia K.1 - 1S/16A UKJ vvs 30mA/A ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 30 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334296645
Sähkönumero
2507510
Toimittajan tuotenumero
47087006
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
30 mA
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia vikavirtasuojakatkaisijalla - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Nimellisvuotovirta 30 mA Laukaisuaika ≤ 30 ms Sysäysvirtakestoisuus 250 A (8/20) µs Oikosulkukestoisuus (etusulakkeella 20 AgL) 3 kA Testattu VDE 0664 (EN 61008) mukainen Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Käytettäväksi vanhoissa asennus muutettassa nykyisten standardien takaamiseksi ilman lisäsuojausvaatimuksia Ketjutetut pistorasiat on myös suojattu. − tyyppi A vaihtovirralle ja pulssimuotoiselle tasavirralle − liitettyjen ja loppupään kuormien suojaukseen − jousiliittimillä − kiinnityskynsillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan