HAGER - Keskiölevy K.1 - tele-/AV-rasioille val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy K.1 - tele-/AV-rasioille val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334267430

Sähkönumero

7242175

Toimittajan tuotenumero

10357009

Tukkuerä

10

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy tele- ja av-rasioille TAE-aukolla, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö K.1 -sarjan peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan