KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS DECO 9W ANTRASIITTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK04
Rungon väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015177
Sähkönumero
4226089
Toimittajan tuotenumero
77.1183
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Rungon väri:
antrasiitti
Ulkohalkaisija:
130 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
500...0 lm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
9...9 W
Heijastin:
ei ole
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Leveys:
130 mm
Pituus:
128 mm
Nimellisvirta-alue:
26...26 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- 9W 500lm
- 3000K, Ra 82
- Piilotettu LED antaa pehmeän epäsuoran valon
- Valon suuntaus ylös tai alas
- Kotelo painevalettua alumiinia
- Väri antrasiitinharmaa
- Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
- Asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip on board)
- IP44, Luokka l
- Koristeellinen valaisin antaa valoa ja efektiä
- Loistava sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi
- Saatavilla valonrajauslevy lisäosana
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan