Varastointi päättyy

HAGER - Kytkin W.1 - 7/10A/250V/IP55 PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

ristikytkin

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - ristikytkin

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Laitteen leveys - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334394921

Sähkönumero

2009003

Toimittajan tuotenumero

30773505

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

ristikytkin

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

61.5 mm

Vipujen määrä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintätila/-pinta:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Nimellisjännite:

250 V

Upotussyvyys:

0 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kruunukytkin pinta-as. (7) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri harmaa,käyttölämpötila -40 ... +60 ast Ristikytkin pinta-asennettava, IP55, 7-kytkinkäyttöön, kojerunko jousiliittimin. Pintarasia yhdellä kahden kaapelin läpiviennillä ja yhdellä yhden kaapelin tai putken läpiviennillä. Kotelorungon pohja kokotiivisteellä läpivientien ja kiinnityskohtien tiivistämiseksi ja kiinnitystilanteessa hyvän pidon tarjoamiseksi. Tuotteen mukana toimitetaan yksi 2-osainen Wago-rasialiitin ketjutukseen, kotelon pohjassa on kaksi paikkaa varattuna ketjutusliittimille. Pinta-asennusrasiassa on runsaasti tilaa kaapeloinnille kojerungon takana. Kojerunko on helppo kiinnittää pintakojerasiaan pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan