Etusivu

HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/250V/IP55 KJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334390268

Sähkönumero

2009042

Toimittajan tuotenumero

30423512

Tukkuerä

66

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

pois-kytkin 2x1-napainen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

62 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

käyttöelementti

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

12 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen 0-1 2-napainen (2) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri puhtaanvalkoinen,käyttölämpötila -40 ... +60 ast, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Päälle/pois -kytkinrunko 2-napainen vivulla ja merkinnöillä «0» ja «1» pinta-/uppoasennus