Etusivu

HAGER - Pistorasia W.1 - 2S/16A/IP55 LUK/MI PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334428060

Sähkönumero

2408707

Toimittajan tuotenumero

47893525

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

100.7 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7011

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintapistorasia 2-osainen lukittava erillisavainsarjalla 16A IP55 harmaa kostean tilan asennuksiin, merkintäikkuna ryhmämerkintöihin SCHUKO-pistorasia 2-osainen vaaka saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapestä kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Yksittäisen tuotteen lukoissa on samaan sarjaan sarjoitetut lukot. Tilattaessa useita vastaavia tuotteita, niissä on normaalisti eri lukkosarjat. Ylä- ja alakaapeliläpivienti ovat vaakatasossa sivussa ja soveltuvat siksi asennettavaksi ovenkarmin vierelle tai vastaaviin kohtiin. Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch -liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista Sivukaapeliläpivientien ansiosta, soveltuu asennettavaksi erityisesti työpöytiin. − esim. pyykinperuskoneelle ja kuivausrummulle − 4:llä samanlaisella avaimella − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − 2 ylimääräistä sivukaapeliläpivientiä − jousiliittimillä