HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/15A/250V Austr. UR rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruskeaMalli / Tyyppi:
australialainen standardi aS/NZS 3112Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - ruskea
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334240921
Sähkönumero
2507571
Toimittajan tuotenumero
962562501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
ruskea
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
27.8 mm
Malli / Tyyppi:
australialainen standardi aS/NZS 3112
Nimellisvirta:
15 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
8017
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasia maadoituskoskettimella AUSTRALIA 15 A - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 15 A ? 2-napainen + maadoitus ? kosketinruuvit, ristipää, koko PH2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan