HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. PR 31mm IP21 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1.5

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Kokoonpano - kotelon pohja

  • Moduulien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334425311

Sähkönumero

2111871

Toimittajan tuotenumero

6310821606

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1.5

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kokoonpano:

kotelon pohja

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennuskehys Berker S.1, 2-osaisen pistorasian asennukseen, värimatta antrasiitti, pistorasialle 47761606 peitelevyn 6510111606 kanssatai pistorasialle 47791606.

Pintakojerasia kaksiosaiselle pistorasialle erillispeitelevyllä tai kokopeitelevyllä S.1, syvyys 31 mm. Uppoasennettavien pistorasioiden asentamiseksi pintaan. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan