WAGO - Vipurasialiitin 221-415 - 5-OS 5x0.08-4mm2 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143234658
Sähkönumero
1922105
Toimittajan tuotenumero
221-415
Tukkuerä
25
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Läpinäkyvä:
kyllä
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
5
Väri:
väritön
Vipu-WAGO
221-sarjan Vipu-WAGO on 40% edeltäjäänsä pienempi. Tähän helppokäyttöiseen rasialiittimeen käy kaikki johdintyypit; hienosäikeinen, säikeinen ja yksilankainen. Lisäksi käytettävyyttä on parannettu läpinäkyvyydellä ja kahdella mittauspisteellä.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan