HAGER - Kellokytkin digitaalin Q.1/Q.3 - verho-ohj. astro ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - antrasiitti

  • Kokoonpano - käyttöyksikkö

  • Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334382683

Sähkönumero

2613393

Toimittajan tuotenumero

85741126

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

antrasiitti

Kokoonpano:

käyttöyksikkö

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Itsenäinen:

8 h

Nimellisjännite:

12 V

Taajuus:

0...0 Hz

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Kellokytkin digitaalinen Berker.NET samettinen antrasiitti verho-ohj. Astro

Verhokellokytkinkeskiö digitaalisella näytöllä moottoroitujen rulla- ja säleverhokojeiden ajastetuun ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan