AIRAM - Pihapiirivalaisin - KARTANO PKT-2-U E27 75W MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Suojausluokka - I
Soveltuu lampputeholle - 1...100 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200206053
Sähkönumero
4116406
Toimittajan tuotenumero
A1KABU
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
1...100 W
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Rungon väri:
musta
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Leveys:
795 mm
Korkeus/syvyys:
2200 mm
Pituus:
260 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kartano Trumpet Pole
Kartano Trumpet Pole on vanhanajan lyhtyvalaisimen modernimpi versio. Lampun muoto näkyy selkeästi kuvun sisältä, joten lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa valaistuksen tunnelmaan ja tehoon. Rakenna harmoninen kokonaisuus Trumpet -seinävalaisimilla.
- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen ja musta.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2, ruuviliitin.
- Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
- Led lamppu maks. 11W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan