HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1CH/10A/250V tyyppi 13 UKR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334240754

Sähkönumero

2507706

Toimittajan tuotenumero

962492502

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

36.4 mm

Malli / Tyyppi:

sveitsiläinen normi, tyyppi 13

Nimellisvirta:

10 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia maadoituskoskettimella SVEITSI tyyppi 13 puhtaanvalkoinen matta

Pistorasia maadoituskoskettimella SVEITSI tyyppi 13 - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 10 A Ei sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla! Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan ? 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan