SCHNEIDER ELECTRIC - iCT Kont.20A 1s 230VAC LED - A9C15030

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 20 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480376955

Sähkönumero

3781583

Toimittajan tuotenumero

A9C15030

Tukkuerä

8

Mitoitettu toimintavirta:

20 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

250...250 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

3700 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

3700 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

3700 VA

Upotussyvyys:

43.5 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

iCT+ moduulikontaktori 20A 1s 230VAC, LED valaistuksen ohjaukseen,nollapistekytkentä

Acti 9 iCT+ -kontaktorit
iCT+ nollapistekytkentäiset kontaktorit ehkäisevät satunnaisia kytkentävirtapiikkejä, ja pidentävät siten kontaktorin käyttöikää ja ehkäisevät johdonsuojien satunnaisia laukeamisia. Näin järjestelmän ylimitoituksentarve pienenee. Soveltuu erityisesti LED-valaistussovelluksiin.
  • Luokan 2 eristys
  • 20 A
  • Napojen lukumäärä: 1P+N
  • Standardit EN 60669-2-2
  • Sähköinen kestävyys: 5 000 000 sykliä
  • Maksimikytkentätoiminnot minuutissa: 6
  • Hiljaisia, myös käytettäessä
Käyttökohteet:
  • Sähköpiirien valvonta ja ohjaus kaikissa teollisuus- ja toimistorakennuksissa sekä ulko- ja katuvalaistuksessa
  • Yksi- tai kolmivaihekuormien ohjaus ja valvonta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan