Etusivu

THEBEN - Kellokytkin TR top2 - TR 684-1 top2

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin TR top2 - TR 684-1 top2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Asennustapa:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDIN-kisko
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpaneeliasennus 72x72 mm

Muistipaikkojen lukumäärä:

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 230...240 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468680254

Sähkönumero

2607629

Toimittajan tuotenumero

6840100

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

230...240 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

muu

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.5 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

ei

Käyttötuntilaskuri:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

1

Muistipaikkojen lukumäärä:

56

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

ei

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

6 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

72 mm

Korkeus:

69 mm

Syvyys:

37 mm

Lähtösignaali:

muu

Viikkokello TR 684-1 top2, kansiasennukseen

Digital time switch with weekly program, 1 channel, Timer module without plug-in base, Connection by 4.8 mm AMP flat plug for original installation standard devices, For installation in regulation and control, Text-based operator guidance in the display, 56 memory locations, Interface for OBELISK top2 memory card (PC programming), 10 year power reserve (lithium battery), ON-OFF switching times, Switching preselection, Permanent ON/OFF switching, Integrated hour counter, Holiday program, Back lighting (can be turned off), PIN coding, Automatic summer/winter time changeover