HARVIA - Kiuas Harvia - Virta HL110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
11 kWTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 11 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 505 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082613175
Sähkönumero
8261317
Toimittajan tuotenumero
HL110400
Tukkuerä
4
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
11 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
505 mm
Harvia Virta HL110 E-malli 11 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 11 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 25 kg. Saunan koko 9-18 m3. Maksimikivimäärä 70 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan hu
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 11 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 25 kg. Saunan koko 9-18 m3. Maksimikivimäärä 70 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan hu
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan