OBO BETTERMANN - Lattiajalka - SFISSFWAL. St. ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195459248

Sähkönumero

1418963

Toimittajan tuotenumero

6290197

Tukkuerä

1

Korkeus:

8 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Säädettävä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9006

Raskas lattiajalka kiinnitysruuvilla pistorasiapylväille ISS 110100F, 140100F ja ISSRM45F, D350x8mm, St, valkoalumiini; RAL 9006



Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan