NOBÖ - Lämmitysmatto NUM160W/m2 - NUM160W 130W 0.8m2 1.6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinta-ala:
0.8 m²Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 160 W/m²
Kytkentäteho - 117...143 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 0.8 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8590875044855
Sähkönumero
8121361
Toimittajan tuotenumero
64592221
Tukkuerä
1
Teho:
160 W/m²
Kytkentäteho:
117...143 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
0.8 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
81.25 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
1600 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
3 mm
PTC-resistorin pituus:
3 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Lattialämmitysmatto NUM160W/m2 on saatavissa 70W-2600W tehoisina. NUM160W/m2 lattialämmitysmatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan