MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 415mm AISI316L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 415 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 43 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401362
Sähkönumero
1414996
Toimittajan tuotenumero
MP-8284-48
Tukkuerä
1
Pituus:
415 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
43 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korkeus:
22 mm
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.51 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Rosteriset ja haponkestävät tikashyllyt tarjoavat jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vaativimmissakin olosuhteissa. Ne soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa kaapelitie altistuu voimakkaasti syövyttäville aineille, kuten kloorille, klorideille, ammoniakille, rikkidioksidille, hapoille tai liuottimille. Tämä tekee niistä erinomaisen valinnan erityisesti silloin, kun edullisemmat vaihtoehdot, kuten ZnAlMg- tai alumiiniset hyllyt eivät takaa riittävän pitkää käyttöikää.