SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9264 PW Paksut villasukat 43-45

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9264 PW Paksut villasukat 43-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 43...45

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515283511

Sähkönumero

6369218

Toimittajan tuotenumero

92640400045

Tukkuerä

1

Sukan koko:

43...45

Materiaali:

sekoite

9264 ProtecWork, paksut villasukat 43-45



Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Paksut ja lämpimät villasukat, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina todella kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä, ja ergonominen muotoilu takaa täydellisen istuvuuden. Materiaali: Villa (44%), viskoosi FR (44%), polyamidi (11%), elastaani (1%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan