HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta 10-16mm - HWPP16 25M MUS(sis.25m+työkalu

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 13...16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660178207

Sähkönumero

1371616

Toimittajan tuotenumero

161-64201

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

16 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

13...16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-60...110 °C

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

140 °C

Säikeen leveys:

13 mm

Seinämän paksuus:

0.8 mm

Halkaistu sidontaspiraali. maks. nipun halkaisija 16mm. pakkaus 25m.Sisältää asennustyökalun.



Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan