UTU - Ryhmäkeskus pinta - pointer3412 V 35A IP30 PS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 12

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

594 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033323177

Sähkönumero

3332317

Toimittajan tuotenumero

POINTER3412V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

12

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

375 mm

Leveys:

250 mm

Syvyys:

103 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

6

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suorien lähtöjen määrä:

6

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl(4-nap. 30mA 25A). Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen (3425676).

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan