ENSTO - Tiiviste Ensto Intro - WG001 IP44/IP54 VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...15 mm
Kaapeliläpivienti - muu
Malli / Tyyppi - suljettu
Kokonaispituus - 7 mm
Kaapeleiden lukumäärä - 1...1
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677342288
Sähkönumero
2432300
Toimittajan tuotenumero
WG001FI
Tukkuerä
5
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...15 mm
Kaapeliläpivienti:
muu
Malli / Tyyppi:
suljettu
Kokonaispituus:
7 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
kumi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pinta-asennettavien IP44/54 -tuotteiden kaapelien läpivientitiivisteet. Pussissa 5kpl yhden kaapelin läpivientiin ja 5kpl kahden kaapelin läpivientiin tarkoitettuja tiivisteitä.