WAGO - Rasialiitin 221-483 - 3-Nap,Atex Ex II 2 G/zone 1,2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.2...4 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 440 V
Nimellisvirta - 32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143837347
Sähkönumero
1976043
Toimittajan tuotenumero
221-483
Tukkuerä
500
Kaapelin halkaisija:
0.2...4 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
440 V
Nimellisvirta:
32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.2...4 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
0.14...4 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...4 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
3
VIPU-WAGO:n EX-versio
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, hienosäikeinen poikkipinta-alaltaan 0,14-4 mm2 ja monisäikeinen sekä yksilankainen poikkipinta-altaan 0,2-4 mm2 (24-12 AWG). EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan