THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 188 G VRK

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468181003

Sähkönumero

2607727

Toimittajan tuotenumero

1880033

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

2

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

72

Käyttöjännitteen taajuus:

45...60 Hz

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

15 min

Ohjelman levyjako 2:

15 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

SUL 188G Time switch,230V

Analoginen kellokytkin, Päiväohjelma, 2 kanavaa, Hienosäätö minuutintarkkaan kellonajan asetukseen, Lyhin kytkentäaika: 30 minuuttia, 10 aika-asetinta sisältyy toimitukseen, Varakäynnillä (NiMH-kenno), Kvartsiohjattu, Aika-asetin, Ruuviliittimet, Kytkentätilan näyttö, Käyntitarkastuksen näyttö

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan