LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-R-16P 10mm valkoinen

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm

Naulan pituus:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500182

Sähkönumero

1306460

Toimittajan tuotenumero

750018

Tukkuerä

8000

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

10 mm

Aukon korkeus:

10 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 1-jalkainen kiinnikekaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 10mm. Jalanpituus 16mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia.Kiinnike lyödään Letti 10 työkalulla kiinni alust

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.

Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 10 lyöntityökalulla (S-13 064 70). Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).

  • Kiinnikkeen koko 10 mm
  • Jalan pituus 16 mm
  • Pakkauskoko 200 kpl
  • Väri valkoinen

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan