ELKO - Vipu ELKO RS16 - 2-os.val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkintä/ilmaisu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "0"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160918703

Sähkönumero

2104105

Toimittajan tuotenumero

EKO09187

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

56 mm

Korkeus:

56 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

RS16 kytkin Vipu 5-kytkimille2-osainen kestomuovinenkeinuvipuIP20Valkoinen



RS16 kytkin
  • Vipu 5-kytkimille
  • 2-osainen kestomuovinen keinuvipu
  • IP20
  • Valkoinen

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan