Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5851 630 A 25-70 mm2 20 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

25...70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 15 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322335

Sähkönumero

5232233

Toimittajan tuotenumero

CM0009-025

Tukkuerä

15

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Suojattu:

kyllä

Nimellispoikkipinta-ala:

25...70 mm²

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 25-70 mm2 20 kV.Ruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen 630 Aläpivientieristimeen. Huom! 5232232 RSTI-5851-FI01 on väljempi jahelpompi asentaa kaapelin päälle.

Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 24 kV asti.
RSTI-58- sarjan päätteet ovat testattu 800 A nimellisvirralle.