MEKA - Päätykiinnike valkoinen - MEK PK M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 68 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020569
Sähkönumero
1449374
Toimittajan tuotenumero
MEK PK M
Tukkuerä
10
Pituus:
100 mm
Korkeus:
68 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...110 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Päätykiinnikkeellä MEK PK kiinnitetään valaisinkisko AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 seinään.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan