HELLERMANNTYTON - Kutisteletku keskivahva liima - TREDUX MA47-75/22 323-50750

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 22 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026239804

Sähkönumero

5236052

Toimittajan tuotenumero

323-50750

Tukkuerä

4

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

22 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

4:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

Tulostettava:

ei

Liimallinen keskivahvaseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 4:1



Liimallinen keskivahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 4:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Soveltuu kaapelijatkoille ja -päätteille pienjännitekäyttökohteissa.
Hyvä mekaaninen kestävyys, kosteussuoja ja säänkestävyys.

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan