TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 95/29-1000/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 95 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 29 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304430

Sähkönumero

5230443

Toimittajan tuotenumero

756612-000

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

95 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

29 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

3.1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C

-

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan