OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

112 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 112 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720866

Sähkönumero

1426432

Toimittajan tuotenumero

6132275

Tukkuerä

10

Korkeus:

112 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaali:

muovi

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

Ulkokulma SL jalkalistakanavalle 20x110, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan