SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 25 mm

  • Leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025689906

Sähkönumero

4128021

Toimittajan tuotenumero

10000654

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

25 mm

Leveys:

25 mm

Korkeus:

2 mm

Halkaisija:

25 mm

highline square



saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
  • Rakenne: 8 kpl neliökaulus, 15mm asennusosalle
  • Väri: Musta
  • Asennus: Pinta-asennus, lediholkin ja asennuspinnan väliin

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan