SIBA - Kahvasulake gR 0 20A 1000V - 2038404.20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
20 AMitoitusjännitetaso AC:
1000 VTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1000 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854032240
Sähkönumero
3137920
Toimittajan tuotenumero
2038404.20
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1000 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 1000 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 50A: gR, > 50A: aR