ENSTO - Monimittarikeskus - EPMK 1325.206

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Monimittarikeskus - EPMK 1325.206

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 6

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - ei

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033003062

Sähkönumero

3300306

Toimittajan tuotenumero

EPMK1325.206

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

6

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

ei

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

125 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Leveys:

450 mm

Korkeus:

1995 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääkytkimellä, 6 mittaripaikkaa

Mira-monimittarikeskukset IP 20
Kuusi mittaripaikkaa, pääkytkin 125A. Nousuvarokkeet 6x3x25A. Lisävarusteina ovi, takalevy ja lukko.
Nimellisjännite: 400 V