HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - NRS0005B 5xPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
HDMI-liittimien määrä - 0
Taittuva - ei
Laajennettavissa - ei
Pituus - 307 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740214360
Sähkönumero
1417321
Toimittajan tuotenumero
NRS0005B00
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Pituus:
307 mm
Leveys:
54 mm
Korkeus:
56.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava pistorasiapaneeli yleiskäyttöön viidellä pistorasialla. Liitäntä moduulin sisällä oleville riviliittimille, vedonpoisto syöttökaapelilla moduulin sisällä. Rakenteeltaan modulaarisen paneelin runko anodisoidusta alumiinista, päätykappaleet ja kiinnityspinnan mukaan 90 asteen askelin käännettävät kiinnitysosat muovista.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan