ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 4-N. NAARAS, VP. ILMAN HAK

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 4-N. NAARAS, VP. ILMAN HAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lukitustapa - erillinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677114137

Sähkönumero

1934760

Toimittajan tuotenumero

NAC42SH.W

Tukkuerä

100

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

4

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

38 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

2, N, PE, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

60 mm

4-NAP. NAARAS, VEDONP. ILMAN HAK.



4-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella OEM-käyttöön
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Kapean liittimen irrallinen lukitusosa toimitetaan urosliittimen mukana.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan