MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBP170-3 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBP170-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 170 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318583

Sähkönumero

1441957

Toimittajan tuotenumero

MP-TBP170-3

Tukkuerä

10

Korkeus:

65 mm

Leveys:

170 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Ductel Twist päätylevy, valkoinen



Päätylevy TBP 170
Johtokanavien TB 1710 ja TB 1740 päätylevy

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan