SORMAT - Kiinnitysvanne haponkestävä - KVAH 19x1.0 (10m) muovikotelo

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Leveys - 19 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Perforointi - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031561016

Sähkönumero

1320915

Toimittajan tuotenumero

9640056101

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Perforoitu:

kyllä

Leveys:

19 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Perforointi:

pyöreä

Väri:

ruostumaton teräs

Nauhan tyyppi:

suora

Murtokuormitus:

5800 N

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Perforoitujen rivien määrä:

3

Perforaation halkaisija:

8.3 mm

Paksuus:

1 mm

Pakkauksessa:

kyllä

Reikien suunta:

poikittain

A4 HST- rei2itetty kiinnitysvanne putkien, hormien jne. kiinnityksiin,10 m muovirulla. CE- merkitty.

Monikäyttöiset vanteet sidontaan ja kiinnitykseen. Kiinnitysvanne KVAH on rei´itetty A4 teräsnauha, jossa on suora reuna. Toimitetaan käytännöllisessä muovipakkauksessa, joka helpottaa vanteen käyttöä asennettaessa. HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.