HAGER - S.1 - Keskiölevy 2xKeystone vino alu

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - S.1 - Keskiölevy 2xKeystone vino alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334301158

Sähkönumero

7242155

Toimittajan tuotenumero

14641404

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

välirenkaan keskipeitelevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

30 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Telerasia Hager S.1/B.3/B.7 2xRJ45 Keystone maalattu alumiini, keskiölevyllä 50x50, soviterengas 11091414 tilattava erikseensovittamiseksi 56x56 keskiöllisiin peitelevyihin

Telerasia 2-osainen Keystone-mitoitetuille rasialiittimille, vinolla etupinnalla ilman pölysuojaluukkuja, metallisella asennusrenkaalla. Asennus 50x50 soviterenkaan kanssa S.1/B.7/Q.x/K.5 -kalustesarjoihin. Väri alumiini matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan