CARIITTI - Lukkorengas M5 kulta - LR M5 kulta

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Lukkorengas M5 kulta - LR M5 kulta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - messinki

  • Väri - kulta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611175265

Sähkönumero

4110370

Toimittajan tuotenumero

1538008

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

messinki

Väri:

kulta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

2 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

9 mm

Kullattu lukkorengas M-5. Soveltuu C-Flex/S-Flex 2 ja 3 kuiduille. LR-M5 asennusreiän halkaisija 5,5 mm ja ulkohalkaisija 9 mm.



Kullattu lukkorengas M-5. Soveltuu C-Flex/S-Flex 2 ja 3 kuiduille. LR-M5 asennusreiän halkaisija ø 5,5 mm ja ulkohalkaisija ø 9 mm.