HAGER - Vaihekisko 1-napainen - KDN163B 63A 56-MOD

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613740948

Sähkönumero

3636571

Toimittajan tuotenumero

KDN163B

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 1-napainen 10 mm2 / 63 A. 1-napaistenjohdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 1-vaiheisessaasennuksessa. Pituus 1 m. päätykappale KZN021 virtakiskon päätyjenkosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoidenkosketussuojaukseen.

Virtakisko 1-napainen 10 mm2 / 63 A, 1-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 1-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 1 metri, päätykappale KZN021 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan