HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS304 100 kpl - MBT8SS 4.6x201 ruostumaton304

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot681 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - harmaa

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660143663

Sähkönumero

1370308

Toimittajan tuotenumero

111-93088

Tukkuerä

4000

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

201 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

harmaa

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Siteen paksuus:

0.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teräsjohdinside. ruostumaton teräs SS304

Teräsjohdinside, ruostumaton teräs SS304
  • Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
  • Kestävä ja luotettava sidonta
  • Säänkestävä
  • Korroosionkestävä
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Palamaton
  • Suositeltu asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90