LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4-S-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529922543

Sähkönumero

2603368

Toimittajan tuotenumero

92254

Tukkuerä

48

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

1 mA

Luxomat läsnäolotunnistin Slave, uppoasennus. Ø 24 m, asennuskorkeus 2,5 m. Orjatunnistin laajentamaan Master tunnistimenvalvonta-aluetta. Master tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määrä orjatunnistimia.

PD4-Slave tunnistimilla voidaan valvoa koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan