OBO BETTERMANN - Kanavakeskiölevy EGS - ADP-B RW0.5, sokko,1/2-mod,VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Leveys:

22.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - peitelevy

  • Käyttötilan indikointi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196117550

Sähkönumero

1418704

Toimittajan tuotenumero

6117414

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

umpikansi

Syvyys:

9 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Kanavakeskiölevy 45, sokko, 1/2-mod, PC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010

Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan