HEDENGREN - Kumikaapeli EucaflexPlus - H07RN-F 2X1,5 K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Johtimien määrä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260215438
Sähkönumero
0472112
Toimittajan tuotenumero
6002640
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan