OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OTE 1x1,5-50 Al/Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...50 mm²

  • Mitoitusvirta In - 160 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123135

Sähkönumero

1912313

Toimittajan tuotenumero

VC04-0007

Tukkuerä

30

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...50 mm²

Mitoitusvirta In:

160 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...50 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

OTE-yleiskaapelikenkä eristysalustalla 1,5-50 mm² Al/Cu OTE-eristetty yleisliitin
OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskusten ja kojeistojen kytkennöissä. Liitin on valmistettu tinapinnoitetusta alumiinista. Eristysalusta on polyamidia.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan