GIRA - Kaihdinkytkin Lukittava - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaihdinkytkin  Lukittava - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttötapa:

keinukyktin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337159001

Sähkönumero

2308004

Toimittajan tuotenumero

015900

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Kaihdinkytkin 10A/250V Lukittavamalli