UTU - Ryhmäkeskuskotelo IP30 - BULLDOG 850

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

850 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Moduulien määrä:

96
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot144

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - aukolla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033151985

Sähkönumero

3315198

Toimittajan tuotenumero

BULLDOG850

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

850 mm

Leveys:

500 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

100 mm

Mitoitusvirta (In):

63 A

Kaapeliläpivientien määrä:

48

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

100 mm

Väri:

valkoinen

Moduulien määrä:

96

Sisäsyvyys:

97 mm

Rivien lukumäärä:

4

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.5 mm

RAL-numero:

9010

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Läpivientien määrä laipoille:

3

Soveltuu salamasuojaukseen:

kyllä

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ryhmäkeskuskotelo IP30 (tyhjä). Pinta- ja uppoasennukseen. Tyhjässäkotelossa multilaipat. N-ja PE-liittimet. kansien din-aukon peitelevyt.nimikointitaskut sekä kotelon rungon maadoitus.

Ryhmäkeskuskotelo IP30 (tyhjä). Pinta- ja uppoasennukseen. Kotelossa multilaipat, N-ja PE-liittimet, kansien din-aukon peitelevyt, nimikointitaskut sekä kotelon rungon maadoitus. Ovi tilattava erikseen (3315191).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan